Gyémánt lehúzó MK0 befogóval 0,4 kt

Cikkszám: 599710 0,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Lehúzó típus egyszemcsés
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Fej ⌀ D2 9,3 mm
Teljes hossz L 31,5 mm
Gyémánt súlya 0,4 kt
Köszörűkorong mérete ⌀125×30 − ⌀250×15 mm
Termék fajtája Kézi lehúzók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599710 0,4
EAN / GTIN 9003172494562
Gyártó száma 249456

Leírás

Kivitel:

Standard köszörűkorong lehúzó minden megfelelő befogással rendelkező géphez. A lehúzók egyszer használatos szerszámok, vagyis kopási határuk után azokat teljesen le kell cserélni. (A foglalatban való áthelyezés nem lehetséges).
Kulcsfelülettel az egyszerűbb leszerelés érdekében.
Egyszer használatos egyszemcsés gyémánt lehúzó.

Felhasználás:

Köszörűkorongok pontos lehúzásához és utánélezéséhez a köszörűszerszám meghatározott állapotának (ismételt) helyreállításához (kör- és síkfutás, köszörűkorong profil, felületszerkezet, köszörülési viselkedés). Egyes és kis sorozatú gyártásokhoz, gondoskodjon az elegendő hűtő kenésről. A rövid befogási körülmények (szabad hossz < 2×D) megakadályozzák a rezgési problémákat.
Egyenes, enyhén konkáv és konvex köszörűkorong profilok külső palást, sík, belső palást és csúcsnélküli köszörüléséhez. Feltétlenül ügyeljen a megfelelő beépítési helyzetre (dőlés 3° – 15° a köszörűkoron középpontjához képest mindkét tengelyirányban). Az egyenletes kopás érdekében a lehúzót rendszeres időközönként forgassa el a tartóban 90°-kal.