Univerzális féknyereg kefe Acélhuzal, hullámos, 0,30 mm

Cikkszám: 575600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 984 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acél, hullámos
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész hossza H1 22 mm
Drótsorok száma 2
Nyél Kétkomponenses
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575600
EAN / GTIN 4017359074138
Gyártó száma 18241142

Leírás

Kivitel:

Stabil, keskeny drótkefe. 2 kefesor, keferész magassága 22 mm. Ergonomikus kialakítású kétkomponensű markolat felfüggesztő lyukkal és ujjtámasszal.