Kézi csiszolótömb tépőzárral 70X125 mm

Cikkszám: 567856 70X125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Szivacsgumi
Hossz 125 mm
Szélesség 70 mm
Magasság 45 mm
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Leírás

Kivitel:

Rugalmas szivacsgumiból, gyors lapcsere a tépőzár segítségével.

Felhasználás:

Felületek és kontúrok kézi csiszoláshoz. A csiszolópapír nem csúszik el.
Tépőzáras csiszolótárcsákhoz 567840 sz.