MM ECD-12X90-2T08 IC908 Multimaster 180 fokos fúró

Cikkszám: 5607253
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607253
EAN / GTIN 7291075326703
Gyártó száma 5607253
L-szám L24060 73

Leírás

Leírás:

Központosító fúró, interfészek jellemzői T08, vágási hossz 23 mm, vágási hossz 23 mm, vágási hossz 23 mm, Vágási hossz 23 mm, fúrási átmérő (DC) 12 mm

Jellemző:

  • Interfész funkciók T08
  • Vágási hossz él hossza 23 mm
  • Furat tmér átmérő (DC) 12 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 12 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése