Csiszolóvászon műhelytekercs készlet (A), barna, tárral KK 114 F

Cikkszám: 557950
Ár beállítása 5 Darab (15,95 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KK114F
Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Műhelytekercs szélessége 40 mm
Műhelytekercs hossza 50 m
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557950
EAN / GTIN 2050001024657

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű normál korunddal (A). Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.
VSM KK 114 F típus: Barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez. Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.
A tartó 5 db 557700 sz. műhelytekerccsel feltöltve − 60, 80, 120, 150, 240-es szemcse (40 mm széles, 50 m hosszú).

Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek