• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de rouleaux en tissu abrasif (A) bruns avec dévidoir KK 114 F, 40 mm × 50 m

Réf.: 557950
Fixer le prix 5 Unité (CHF 18,80 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK114F
Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Largeur rouleau de rechange 40 mm
Longueur rouleau de rechange 50 m
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 557950
EAN / GTIN 2050001024657

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l’huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Le dévidoir comprend 5 rouleaux 557700 − grain 60, 80, 120, 150, 240 (largeur: 40 mm, longueur: 50 m).

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.

Téléchargements et documents

Produits adaptés