Csiszolószivacs készlet, 24 darabos extra puha 100

Cikkszám: 557530 100
Ár beállítása 24 Darab (1,25 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 100
Finomsági fok finom
Szélesség 98 mm
Magasság 13 mm
Hossz 125 mm
Bevonatos felületek száma 2
Szivacsok, lapok száma 24
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557530 100
EAN / GTIN 4046719251773
Gyártó száma 7000006622

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolószivacs extra lágy közbenső réteggel. Kitűnően igazodik minden profilhoz. 2 oldalon bevonattal.
Szilícium-karbid (SiC)

Előny:

  • Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.
  • Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.
  • Csekély eltömődési hajlam, kimosható.

Felhasználás:

Egyenetlen és profilírozott felületek finomcsiszolásához a geometria módosítása nélkül. Fém, fa és műanyagok megcsiszolásához a festék felhordása előtt, lakk közbenső csiszolásához.