Csiszolótömb készlet, 24 darabos kemény 60

Cikkszám: 557470 60
Ár beállítása 24 Darab (0,91 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
444 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 60
Finomsági fok közepes
Szélesség 68 mm
Magasság 26 mm
Hossz 100 mm
Bevonatos felületek száma 4
Szivacsok, lapok száma 24
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557470 60
EAN / GTIN 4062406155933

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolótömb kemény kivitelben nagyobb élszilárdsággal. 4 oldalon korund (A) bevonattal.
Kerámia bevonat a hosszabb élettartam érdekében.
Csökkenti az idegen anyag bejuttatását a munkadarab felületébe az oldószermentes kötés következtében.

Előny:

  • Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.
  • Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.
  • Csekély eltömődési hajlam, kimosható.

Felhasználás:

Sorjázáshoz és fa, fém és lakkok felületcsiszolásához.