Legyezős tárcsa 100

Cikkszám: 555916 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,26 € / Darab
  • 20 Darab -től/tól
    4,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Festék barna
Ajánlott fordulatszám 10 000 min-1
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Legyezős tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555916 100
EAN / GTIN 4067263290568

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csillag alakban elrendezett csiszolóvlies menetes befogással. Szakadásálló és robusztus vlies kivitel, nem rojtosodik ki a vágott éleken. 3 rétegű.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyeken, mint furatok, belső menetek, csövek és mélyesdések tisztításához, sorjázásához és finiseléséhez. Az 555920 sz. rögzítőcsappal használja.