Lamellás csiszoló (CER) 20X20 mm

Cikkszám: 554160 20X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,85 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,71 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
750 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 80
Fej ⌀ 20 mm
Fejszélesség 20 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott fordulatszám 20 000 min-1
Maximális fordulatszám 38 200 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554160 20X20
EAN / GTIN 4062406123901

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Legyező alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszoló lamellák kerámia szemcsével (CER) szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.