Filc polírozó kefe szár ⌀ 6 mm ZY3020

Cikkszám: 552215 ZY3020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,53 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,77 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok lágy
Fej ⌀ 30 mm
Fejhossz 20 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552215 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723055

Leírás

Kivitel:

A szár körül legyezőszerűen elrendezett filc, többszörös hasítással.

Felhasználás:

Maximális rugalmasságú és a körvonalhoz illeszkedő polírozási munkákhoz.

Figyelem:

A filc lamellás polírozókat olyan csiszoló és polírozó pasztákkal kell használni, mint a 552250 / 555740 sz. Ajánlott kerületi sebesség 5 −10 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek