RM-SEI-4B-12 IC07 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5140215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat INDEXH-REAM

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140215
EAN / GTIN 7291075219876
Gyártó száma 5140215
L-szám L24220 57

Leírás

Leírás:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 22,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,0, tloušťka břitové destičky (S) 3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,6 mm.

Jellemző:

  • Szög 12 fok
  • Vágóél hossza (L) 22,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,6 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: