Feszültségvizsgáló DUSPOL® EXPERT

Cikkszám: 473105 EXPERT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 60,40 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 174,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

AC kijelzési tartomány 12 V - 1 000 V
DC kijelzési tartomány 12 V - 1 000 V
Kijelzés LED
Gyártó jelölése EXPERT
IP védettségi osztály IP 65
Fázissorrend ellenőrzése 5
Fázisellenőrzés LED
Polaritás ellenőrzés LED
Szakadásellenőrzés akusztikus / LCD
érintés nélküli szakadásérzékelő igen
Vibrációs jelzés igen
Mérési hely megvilágítása igen
Túlfeszültségi osztály CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
Elektromos szigetelés VDE 1000 V
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473105 EXPERT
EAN / GTIN 4014651502628
Gyártó száma 050262

Leírás

Kivitel:

Kétpólusú fáziskereső VDE jelöléssel. Ütésálló, porzáró és fröccsenő víz ellen védett ház gumírozott fogófelülettel.
Az 50 V feletti feszültségkijelzés lemerült vagy kivett elemek esetén is működőképes.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

A kisipar, elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.
Professzionális, többlépcsős feszültség- és polaritás-ellenőrzéshez, terhelés rákapcsolással (30 mA FI kioldás nyomógombbal). Berendezéseken végzett feszültségellenőrzéshez 1000 Voltig engedélyezett. A fotovoltaikus berendezések / szélerőművek és a hibrid gépjárműtechnika területén végzett munkákhoz alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek