Lapos derékszög pontosság 2 150X100 mm

Cikkszám: 452590 150X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,90 € /(db)
  • 27,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 031 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 875

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875
Szárhossz 150×100 mm
Pontosság 2
Derékszögűség 0,035 mm
Szárkeresztmetszet 25×5 mm
Termék fajtája Lapos derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 452590 150X100
EAN / GTIN 4045197372130

Leírás

Kivitel:

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Pontosság:

DIN 875 / 2 − Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz