Mérőóra balrafutó skálázással 30 mm

Cikkszám: 434807 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 71,00 € /(db)
  • 23,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 30 mm
Skálaérték 0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat 1 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 20 µm
Tapintócsap ⌀ 5 mm
Mérőóra ⌀ 58 mm
Mérőerő 0,8 N - 1,6 N
Méréstechnika analog
Ház ⌀ 57 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434807 30
EAN / GTIN 4031452160765

Leírás

Kivitel:

Precíziós mérőóra fémházzal, befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. Balrafutó skálázással mélységmérő hidakkal és furatmikrokátorokkal való felhasználáshoz.

Alkalmazható:

434805 sz. mélységmérő készülékekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek