Mélységmérő készülék mérőórával, analóg 30 mm

Cikkszám: 434805 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,30 € /(db)
  • 71,00 € /(db)
  • 14,55 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 30 mm
Skálaérték 0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat 1 mm
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 20 µm
Tapintócsap ⌀ 5 mm
Híd hossza 80 mm
Híd szélessége 16 mm
Méréstechnika analóg
Mérőóra ⌀ 58 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mélységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434805 30
EAN / GTIN 4031452161892

Leírás

Kivitel:

Edzett híd leppelt felfekvő felülettel. Szorítópatronnal biztonságos a mérőóra befogása. Mérőóra balra futó skálázással − a mérésmélység közvetlenül leolvasható. A mérésmélység különböző hosszúságú tapintócsapokkal (lásd 434920 sz.) növelhető.

Tartalom:

434807 sz. 10 ill. 30-as méretű mérőórával.

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 434920 sz. mérőtapintókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek