Furatmikrométer 10-12 mm

Cikkszám: 428990 10-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 58,80 € /(db)
  • 83,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 10 mm - 12 mm
Leolvasás 0,001 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,005 mm
Méret a 1,5 mm
Standard mérésmélység 54 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 154 mm
Méréstechnika analóg
Beállító gyűrű ⌀ 10 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428990 10-12
EAN / GTIN 4045197276339

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (⌀ 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (⌀ 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz