Millimar N 1702 modul N1702M

Cikkszám: 402753 N1702M
Kedvezmény
951,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 402753 N1702M
EAN / GTIN 2050002079519

Leírás

Kivitel:

Modul induktív Millimar N 1702 M-HR tapintóhoz
  • Rugalmasan kombinálható RS-485 busz modulok
  • Nagy teljesítményű csatlakozó modulok (induktív) mérőszenzorok kiértékeléséhez.
  • Nagy felbontású mérési jel, 0,01 µm
  • Több csatlakoztatott mérőtapintó szinkron adatlekérdezése
  • Az N 1700 modulok csatlakoztatása USB csatlakozón keresztül az okos és univerzálisan használható Millimar Cockpit kiértékelő és konfigurációs szoftverhez.
  • Az összes azonos kompatibilitású mérőtapintó típus csatlakoztatása egy és ugyanazon modulhoz
  • A termékek rugalmas és moduláris kombinációja az ügyfelek egyedi mérési feladatainak megoldásához
  • A max. elméleti Bus adatráta 4189 érték/s (a csatlakoztatott csatornák számától függően)

Jellemző:

Terméktípus: N 1702 M-HR
Kijelzett érték ugrás µm: 0,01
Induktív tapintó méréstartomány: ± 200
Tapintó bemenetek: 2
Kompatibilitás: Mahr , Mahr 1340, Mahr félhíd, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Konfiguráció: Millimar Cockpit szoftver
Adatátviteli ráta: 4189 Hz
Hibahatár: 0,3 % (min. 0,04 μm)
Adat interfész: RS-485
Energiaellátás: + 5V / N 1700 Bus
Áramfogyasztás: 115 mA
IP védettségi osztály: IP 42
Üzemi hőmérséklet MIN: 10 °C
Üzemi hőmérséklet MAX: 35 °C
Üzemi hőmérséklet min.: 0 °C
Üzemi hőmérséklet max. 40 °C
Hőmérsékleti együttható: 0.02 µm/°C
Termék súlya: 0,27 kg

Felhasználás:

A mérőmodulok és szoftverek intelligens és rugalmas kombinációja az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.