Kivitel:
Leírás:
A készletek nagy teljesítményű süllyesztőszerszámokat tartalmaznak 90°-os süllyesztési szöggel 90°-os csavarok süllyesztéséhez különösen kemény és kemény anyagokhoz, például ötvözött és nagy szilárdságú acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX). A HICOAT HC-FEP bevonatnak köszönhetően nagy keménységgel és kopásállósággal rendelkeznek. Nagyon ellenállnak a hőmérsékletnek, és különösen hosszú a szerszám élettartama. Nagyobb vágási sebességtartományban és hűtő- és kenőanyagok nélkül is használhatók. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 3 db
- Pferd típus: készlet KES HSS DIN 335 C90° 3 HC-FEP
- Kivitel: HC-FEP
- A szerszám tartalma ø: 6,3 / 10,4 / 16,5
Előny:
- Nagyon magas eltávolítási sebesség és optimális forgácseltávolítás.
- Sorjamentes eredmény még alacsony vágási sebességnél is.
- Nagyon hosszú élettartamú.
- A munkadarab kiváló felületi minősége.
- Szinte minden anyagon használható.
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: Különösen alkalmas 90°-os csavarokhoz való süllyesztések készítésére.