5 tengelyes gépsatu Xpent 2

Cikkszám: 361100 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Kivitel Nullponti befogórendszer
Befogási tartomány S1 6 mm - 108 mm
Befogási tartomány S2 104 mm - 208 mm
Befogási tartomány S3 186 mm - 290 mm
Befogási tartomány S4 286 mm - 386 mm
Hossz L 454 mm
Alaptest magassága c 195,5 mm
c1 147,5 mm
Szélesség B 125 mm
Horonyszélesség n H7 20 mm
Magasság h 45 mm
Max. szorítóerő 40 kN
Maximális nyomaték 90 Nm
Súly 41 kg
Kulcsnyílás méret 5 mm; 10 mm
Nagy orsó hosszabbító 100
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Xpent1-2
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361100 2
EAN / GTIN 4045197809216

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.
  • Rugalmas, moduláris befogórendszer.
  • Minden működő felület edzett és köszörült.
  • Szorítóerő max. 40 kN 90 Nm nyomatéknál.
  • Mindkét befogó modul egyedileg pozícionálható az alapsínre.
  • Változtatható befogási és állítási tartomány.
  • Ismétlési pontosság < 0,01 mm.
  • Inkluzív 18M16 furatok 200mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.

Felhasználás:

Tökéletes a tényleges 5 oldalas megmunkáláshoz.
A különböző pofákkal mind hagyományos, sima felületű befogás, mind nyersdarab befogás lehetséges.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsó hosszabbító, hajtókar / hatszög csavarhúzó (az 1S típusnál), fix befogó modul, mobil befogó modul.

Opcionális tartozék:

Befogó modulok 361105361110 sz., középső pofa 361111 sz., alapsín 361115 sz., orsó 361119 sz., orsó hosszabbítók 361120 sz., szorítóköröm 361165 sz., nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, rátűzőkulcs 643329 sz., munkadarab ütköző 360094 sz., rátétpofák 361123 – 361138 sz.

Figyelem:

A hozzávaló rátétpofák 361123361137 sz. és előtétpofák 361140361151 sz. nem képezik a tartozékok részét. S4-es befogási helyzet esetén egy további 361120 sz. orsó hosszabbító szükséges. A szerszám tökéletes kenéséhez a 083592 PLUS sz. univerzális kenőzsírt ajánljuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz