Orsó hosszabbító 100 mm

Cikkszám: 361120 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Külső ⌀ D 34 mm
SW2 30
Hossz L 111,9 mm
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361120 100
EAN / GTIN 4045197809322

Leírás

Kivitel:

Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123361137 sz. rátétpofák.

Alkalmazható:

Orsó 361119 sz.
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
    Típus (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz