Univerzális zsírtubus Lube-Shuttle® zsírzóprésekhez PLUS

Cikkszám: 083592 PLUS
(17,08 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
642 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus PLUS
Tartalom 400 g
53 mm
Hossz 262 mm
Hőmérséklettartomány -30 °C - 130 °C
DIN 51502 szerinti megnevezés KP2K-30
Termék fajtája Tubus

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083592 PLUS
EAN / GTIN 4016553120047
Gyártó száma 31 200 30

Leírás

Kivitel:

Univerzális lítium zsír golyós-, gördülő és csúszócsapágyakhoz.
EP adalékkal a lényegesen nagyobb stabilitás érdekében.

Alkalmazható:

083581 sz. és 083587 sz. karos zsírzópréshez.