{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pro kleštiny ER | 8 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 5 mm | |
Vnější ⌀ D | 12 mm | |
⌀ stopky d | 12 mm | |
Délka stopky L1 | 70 mm | |
L2 | 15,6 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Cikkszám | 300684 8 | |
EAN / GTIN | 4045197700810 |