Leírás:
BowdenkábelDugókulcsek és végDugókulcsek 1,5 mm és 2 mm
2 mm-es drótkötelek és BowdenkábelDugókulcsek vágásához Ø 5 mm-ig, valamint közepesen kemény drótokhoz Ø 1,6 mm-ig és puha drótokhoz Ø 4 mm-ig
nyitó rugóval és szélességállítással a kényelmes kezelés és a szállítás védelme érdekében, a fogó véletlen kinyitásának megakadályozása érdekében
Kiegészítő indukciósan edzett vágóélek
Pontos vágás az új GEDORE vágóformának köszönhetően
Kis össztömeg
Egyszerű és stabil 1K markolat ergonomikus kezelést tesz lehetővé.
Jellemző:
- Kialakítás: Nyitórugóval, szállítási zárral és szélességállítással
- Teljes hossz [mm]: 160 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs