150393 sz. kúpsüllyesztő készlet 3 befogófelülettel, kazettában 90° 6

Cikkszám: 150394 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztők száma 6
Bevonat AlTiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS E
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150394 6
EAN / GTIN 4062406275907

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
53
Alu (rövid forgácsú)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
15
Acél < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kúpsüllyesztő készletek kazettában. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések rezgésmentes készítéséhez.

Tartalma:

1-1 db precíziós kúpsüllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek