Füldugó készlet, 50 pár FUSION® 50M

Cikkszám: 097630 50M
Ár beállítása 50 Pár (2,26 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Egyesülés
SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
Füldugó anyaga TPE
Tartalom 50 pár
Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097630 50M
EAN / GTIN 033552014539
Gyártó száma 1011282

Leírás

Kivitel:

A füldugó az innovatív 2 komponenses designnal kombinálja a szilárd szárat a termoplasztikus elasztomerből készült puha SoftFlange lamellákkal. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

Tartalom:

Inkluzív vese alakú tárolódoboz.
Páronként csomagolva.
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
    Tartalom, pár / méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz