Jeu de bouchons antibruit, 50 paires FUSION®, Contenu Paires / taille: 50M

Réf.: 097630 50M
Fixer le prix 50 paires (2,26 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Paires / taille Fixer le prix 50 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FUSION®
Référence fabricant Fusion
Cordon disponible oui
Matériau bouchon Élastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu Paires 50 paires
Couleur Jaune; vert
Type de produit bouchon antibruit
Réf. M
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 33 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097630 50M
EAN / GTIN 033552014539
Réf. fabricant 1011282
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Le bouchon doté de composants bimatière innovants combine une tige rigide et des colleretes SoftFlange en élastomère thermoplastique. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Livraison:

Avec boîte de rangement à forme incurvée.
50 S pour conduits auditifs étroits
50 M pour conduits auditif normaux
Emballage par paires.