Füldugó készlet uvex x-fit R300

Cikkszám: 097325 R300
Ár beállítása 300 Pár (0,18 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 37 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 300 pár
Csomagolás ömlesztve
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097325 R300
EAN / GTIN 4031101501253
Gyártó száma 2112022

Leírás

Kivitel:

Poliuretán habszivacsból készült nagyon puha füldugók, melyek lágyan illeszkednek a hallójárat anatómiai alakjához. A zárt felület megakadályozza szennyeződések lerakódását és idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia megkönnyíti a füldugó gyors és pontos behelyezését és kivételét és csökkenti az expanziós nyomást, amely hosszabb használat esetén is kényelmes viseletet biztosít.
Jól használható közepes és nagyméretű hallójáratokbanl. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Utántöltő doboz 300 pár ömlesztett füldugóval a 097525 sz. uvex one 2 click adagolóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz