Füldugó készlet uvex x-fit 15

Cikkszám: 097325 15
Ár beállítása 15 Pár (0,41 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 37 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 15 pár
Csomagolás ömlesztve
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097325 15
EAN / GTIN 4031101728063
Gyártó száma 2112133

Leírás

Kivitel:

Poliuretán habszivacsból készült nagyon puha füldugók, melyek lágyan illeszkednek a hallójárat anatómiai alakjához. A zárt felület megakadályozza szennyeződések lerakódását és idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia megkönnyíti a füldugó gyors és pontos behelyezését és kivételét és csökkenti az expanziós nyomást, amely hosszabb használat esetén is kényelmes viseletet biztosít.
Jól használható közepes és nagyméretű hallójáratokbanl. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Csomag 15 ömlesztett párral.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz