Juego de tapones de protección auditiva uvex x-fit, Tipo: R300

Número de artículo: 097325 R300
Establecer precio 300 pares (0,18 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
610 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 300 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex x-fit
Embalaje Caja
Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón preformado
Contenido pares 300 pares
Color verde
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño M
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 37 dB
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097325 R300
EAN / GTIN 4031101501253
Número del fabricante 2112022
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Tapones muy blandos de espuma de poliuretano, que se adaptan suavemente a la forma anatómica del conducto auditivo. La superficie cerrada evita la acumulación de suciedad y la entrada de cuerpos extraños. La tecnología patentada x-grip facilita la introducción y la extracción del tapón de protección auditiva de forma rápida y correcta, y reduce la presión de expansión, lo que asegura una gran comodidad de uso incluso durante tiempos relativamente largos.
Muy adecuado para conductos auditivos medianos y grandes. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Caja de recambio con 300 pares no embalados para expendedor uvex one 2 click, n.° 097525.