Komfort védőszemüveg uvex i-guard planet CLEAR

Cikkszám: 096518 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse bevonat: páramentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Kengyeldőlés állítható; Levehető szárak
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 2C-1,2 W1 FKN
Lencse bevonat páramentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Kengyeldőlés állítható; Levehető szárak
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096518 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942339
Gyártó száma 9143296

Leírás

Kivitel:

uvex i-range planet sorozatú innovatív és fenntartható védőszemüveg. Kíméli a forrásokat és környezetbarát gyártású az újrahasznosított és bio alapú anyag felhasználásának köszönhetően. A szemüveg sík lencse kialakítással rendelkezik és ezáltal korlátozás nélküli látómezőt nyújt. A x-tended sideshield plusz oldalsó védelmet biztosít. Az ergonomikus kialakítású szárak tökéletesen illeszkednek és biztonságosan helyezkednek el szorítás nélkül. Az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően a szemüveg tartósan páramentes, valamint a külső oldalon karcálló és vegyszereknek ellenáll.
Puha, rugalmas arcra simuló szegély az univerzális illeszkedés érdekében, valamint plusz védelem folyadékok, részecskék és szennyeződések ellen.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok