Komfort védőszemüveg SecureFit™ 400 CLEAR

Cikkszám: 096205 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 265 darabszám azonnal szállítható
  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SecureFit™
Keret jelölése 3M EN166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 3M 1 FT
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Beállítható orrpárnák
Lencse anyaga Polikarbonát
Súly 19 g
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096205 CLEAR
EAN / GTIN 4054596052802
Gyártó száma 7100078989

Leírás

Kivitel:

A sportos megjelenésű rendkívül rugalmas védőszemüveg 19 g súlyával kategóriájának legkönnyebb szemüvegei közé tartozik. A szár szorítását elosztó speciális technológiának köszönhetően a szárak tökéletesen illeszkednek a fej formájához és megakadályozzák a fülre kifejtett nyomást. Az innovatív szerkezet kényelmes viseletet biztosít és ezáltal növeli a viselési hajlandóságot. Ezen felül a viselési kényelmet a beállítható orrpárnák, valamint a puha párnázatú szárvégek is erősítik. A keskeny felépítés következtében a szemüveg jól kombinálható más személyi védőfelszerelésekkel.

Szabvány:

EN 166
EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Lencse színezése Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz