Multi felülettisztító Mr. Muscle® 750 ml

Cikkszám: 095902 750
(7,60 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Tartalom 0,75 l
Festék Átlátszó
Termék fajtája Univerzális tisztítószer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 095902 750
EAN / GTIN 5000204083866
Gyártó száma 316524

Leírás

Kivitel:

A Mr. Muscle® Multi felülettisztítók eltávolítják a makacs zsír- és szappanmaradványok 100%-át az ipari mosdókban vagy nagykonyhákban. Ezen felül a tisztítószer fertőtleníti a felületeket a vírusok és baktériumok 99,99%-nak a elpusztításával. Ezen kívül a tisztítószer friss illatú, oldószer szag nélkül.

Szabvány:

EN1276, EN13697, EN14476

Figyelem:

Biocid termékeket óvatosan használjon. A használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Figyelem:

A Mr. Muscle® termékek 100%-ban újrahasznosít műanyagból készült palackokban vannak töltve - kivéve a szórófejet és a címkét.