Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® Solvex® 37-900 7

Cikkszám: 094743 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    7,73 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    6,44 € / Pár
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: A típus (AJKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: D

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AlphaTec®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
Védettségi osztály Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Kesztyűméret 7
EN 374 A típus (AJKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll AJKLOPT
EN 388 4101X
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 380 mm
Vastagság 0,43 mm
Festék piros
Felhasználás többször használatos
Súly 52,6 g
Vágásvédelmi kategória D
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094743 7
EAN / GTIN 076490447113
Gyártó száma 37-900/7

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® Solvex®37-900. Nitril prémium kesztyű nagyon veszélyes vegyszerek használatához. Az új fejlesztésű nitril réteg nagyobb kopásállóságot és vegyi ellenállást eredményez. Az egyedülálló kopásállóságával és átszúrási ellenállásával, mely az aktuális nitril kesztyűkhöz képeset kétszer nagyobb, új szintet képvisel a mechanikus terhelhetőség területén. 100%-os darabonkénti ellenőrzés: A kiszállítás előtt minden egyes kesztyűt tömítettségi és sérülésekre vonatkozó vizsgálatnak vetnek alá.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz