Félcipő, fekete CP 4310 ESD, S2 NB BOA 43

Cikkszám: 092503 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás; Forgózár
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése Félcipő CP 4310 BOA S2 SRC NB
EU cipőméret 43
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092503 43
EAN / GTIN 4044348680964
Gyártó száma CP4310BOANB43P

Leírás

Kivitel:

Competition sorozatú modern biztonsági cipő SECURA VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával a különösen kényelmes viselet érdekében.
  • Felső rész varrat nélküli textilből nagyfrekvenciás jelöléssel.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Competition ESD járótalp, fekete.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

CP 4310, BOA® Fit rendszerrel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092504 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz