• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Hegesztő védőnadrág XL

Cikkszám: 091503 XL
Kedvezmény
188,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hegesztő védőruházat
Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
Unisex méret XL
Termék fajtája Hegesztő védőnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091503 XL
EAN / GTIN 8718564522563
Gyártó száma 44-7440/7600 GR.XL

Leírás

Kivitel:

Hő- és tűzálló ruházat hosszú élettartamú és illeszkedő hasított marhabőrből. Véd a hőtől és fröccsenő izzó olvadékoktól vagy forgácsoktól a hegesztés, csiszolás vagy lángvágás során. Minden bőr varrása extrém hőálló 5-szörös KEVLAR® cérnával kettős láncöltéssel készült. Minden feszültségnek kitett pont szegecselt vagy dupla bőrréteggel erősített. Minden szegecs és patentgomb a biztonság kedvéért áram ellett szigetelt.
Hegesztő védőnadrág a legjobb hasított marhabőr (1 mm).
  • Teljesen zárt.
  • Állítható hosszúságú nadrágtartó.
  • Praktikus farzseb patentgombbal.

Szabvány:

EN ISO 11611:2015, 2/A1+A2 kategória