Nyomáspermetező 1

Cikkszám: 083519 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
707 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 1 l
Maximális üzemi nyomás 3 bar
Tömítés anyaga EPDM
Szórófej anyaga PA
Szórófej anyaga Műanyag
Termék fajtája Szórópalack

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083519 1
EAN / GTIN 4260205365540
Gyártó száma WS6

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű műanyag tartály. Kézre álló gombamarkolat a nyomás létrehozásához. Az fúvóka ködszórástól pontszórásig állítható.
Oldószernek ellenálló Viton tömítés.

Felhasználás:

Ellenáll a savaknak, mint pl. foszforsav, kénsav, ecetsav, kovasav, oxálsav. Alkalmas metanolhoz, lúgokhoz és ketonokhoz, mint pl. nátrium-hidroxid, ammónia, kalcium-hidroxid.

Figyelem:

Nem alkalmas szilikon zsírtalanítóhoz vagy féktisztítóhoz. Ehelyett használjon 083517 sz. 1 méretet.
A termékeket kizárólag WEKEM termékeken tesztelték. Nincs garancia más gyártók termékeivel való kompatibilitásra.