Nedves leválasztószer NSR Food 500 ml

Cikkszám: 083091 500
(29,30 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes

Termékadatok

Technikai adatok

Szórófej Standard
Tartalom 500 ml
Szín sárga
Oldhatóság vízben nem oldódik
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
Veszélyes áru kategória 2.1
Kivitel Szórópalack
Termék fajtája Leválasztó szer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083091 500
EAN / GTIN 5412386065644
Gyártó száma 32957-AA

Leírás

Kivitel:

Szilikonmentes nedves leválasztószer műanyag feldolgozáshoz. NSF M1 regisztrációval élelmiszerrel érintkező csomagolóanyaghoz való használathoz.
  • Színtelen leválasztó folyadék nagy leválasztó hatással, különösen termoplasztoknál.
  • Javítja a PLA (politejsav), PC (polikarbonát), PE (polietilén) és PP (polipropilén) felületminőségét.
  • Szilikonmentes, minimalizálja az anyagátvitelt a formákra. Ideális olyan formákhoz, melyeket utómegmunkálásnak kell alávetni (festés, nyomás vagy ragasztás).
  • Magas hőmérséklet felhasználási tartomány max. 200°C.
  • Nem okoz feszültségrepedéseket a műanyagoknál.
  • NSF regisztráció: M1 kategória, regisztrációs szám 155325.

Felhasználás:

Segédeszköz műanyag- és gumi részek formaleválasztásához, különösen élelmiszeripari csomagolóanyagokhoz. Szilikonmentes élelmiszertechnikai síkosítószer.
  • Hordjon fel egy vékony, egyenletes réteget a tiszta, száraz formára.
  • Hagyja rövid ideig szellőzni, míg az oldószer el nem párolog.
  • Csökkenő leválasztó hatás esetén ismételje meg a folyamatot.
  • A feldolgozási biztonsági utasításokat az aktuális biztonsági adatlapon (SDB) találja.