Hidegspray Minus 45 500 ml

Cikkszám: 083081 500
(93,20 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS08 egészségre veszélyes; GHS09 környezetre veszélyes

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 500 ml
Szín Átlátszó
Forráspont -19 °C
Öngyulladási hőmérséklet 288 °C
Oldhatóság vízben részben oldódik
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS08 egészségre veszélyes; GHS09 környezetre veszélyes
Termék fajtája Hidegspray

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083081 500
EAN / GTIN 5412386067815
Gyártó száma 33164-AA

Leírás

Kivitel:

Hidegspray erős hűtő hatással −45 °C-ig, HFO alapú hűtőközeg segítségével, nem gyúlékony. Nyom nélkül elpárolog. Megkönnyíti a hibakeresést az elektronika területén, kis fém alkatrészek hideg zsugorításához, gumi és műanyag hirtelen fagyasztásához.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.