Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval 7,5 m

Cikkszám: 080057 7,5
(8,02 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 249 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 10 bar
Tömlő külső ⌀ 8 mm
Tömlő belső ⌀ 6 mm
Használható tömlőhossz 7,5 m
Gyorscsatlakozó 1/4 coll
Hőmérséklettartomány -60 °C - 60 °C
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080057 7,5
EAN / GTIN 4062406734855

Leírás

Kivitel:

Rugalmas nylon tömlő. Hőálló -60 / +60 °C között.

Tartalom:

1-1 db sárgaréz gyorscsatlakozó és tömlőcsonk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek