Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval 5 m

Cikkszám: 080057 5
(10,10 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 524 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 10 bar
Tömlő külső ⌀ 8 mm
Tömlő belső ⌀ 6 mm
Használható tömlőhossz 5 m
Gyorscsatlakozó 1/4 coll
Hőmérséklettartomány -60 °C - 60 °C
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080057 5
EAN / GTIN 4062406734848

Leírás

Kivitel:

Rugalmas nylon tömlő. Hőálló -60 / +60 °C között.

Tartalom:

1-1 db sárgaréz gyorscsatlakozó és tömlőcsonk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek