Li-Ion rendszer M12B4 MB12

Cikkszám: 073815 MB12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M12B4
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Alkalmazható 12V Milwaukee
Súly / akku 460 g
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073815 MB12
EAN / GTIN 4002395377268
Gyártó száma 4932430065

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akku technológia.
  • Minden professzionális felhasználónak alkalmas.
  • A LED-es akku töltöttségi szint kijelző gombnyomásra bármikor tájékoztatja az akku aktuális töltöttségi szintjéről.
  • Gond nélkül használható akár -20 °C-ig.

Figyelem:

A vegyszerekkel érintkező Milwaukee M18 készülékek használata esetén ajánlott a MB18-CR akkumulátor használata.