Akkumulátoros lemezolló GSC 12V-13, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 0601926108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lemezolló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601926108
EAN / GTIN 3165140730761
Gyártó száma 0601926108
L-szám L00590 8

Leírás

Leírás:

  • GSC 12V-13 akkumulátoros lemezolló, A GSC 12V-13 Professional a Bosch 12V-os kategóriájának legkompaktabb és legpraktikusabb akkumulátoros lemezollója
  • Rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítású, így tökéletes a gyors vágásokhoz
  • A fejét kifejezetten optimalizálták a kanyarokban való kiváló manőverezhetőség érdekében
  • Az olló a fémek széles skálájának vágására alkalmas 1,3 mm vastagságig
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12V-os akkumulátorral és töltővel
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional; belső hatszög L-BOXX 102; 1/1 L-BOXX betét szerszámhoz és töltőhöz; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2Ah

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 2,0 Ah
  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Súly akkumulátorral együtt: 1,4 kg
  • Nélküli löketszám: 3600 min-1
  • Minimális ívsugár: 15 mm
  • Vágóképesség alumínium (200 N/mm²), max: 2,0 mm
  • Vágóképesség acél (400 N/mm²), max. : 1,3 mm
  • Vágóképesség acél (600 N/mm²), max.: 0,8 mm
  • Vágóképesség acél (800 N/mm²), max.: 0,6 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémlemez vágása]: 7,0 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémlemez vágása]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • Szerelőkulcs
  • L-BOXX 102
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok