Műszerész pontozó 90 mm

Cikkszám: 749200 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 010 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 90 mm
Szár ⌀ 8 mm
Élkeménység kb. 59 HRC
Ütőfej kivitele nemesített
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Gyártó száma 705.1

Leírás

Kivitel:

Köracélból; bordázott szár. Edzett, a speciális ütőfej nemesítés megakadályozza a szétforgácsolódást. Különleges minőség, rendkívül kemény csúcs – kb. 59 HRC – kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.