Fraise rotative carbure, Z7 − moyenne, denture croisée Ø queue 3 mm F0613

Réf.: GG5691 F0613
Fixer le prix 10 Unité (6,40 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation denture Z7
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme F0613
Forme Ogive bout rond
⌀ tête 6,4 mm
Longueur de tête L1 12,7 mm
Longueur totale 45 mm
Contenu 10
⌀ queue 3 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5691 F0613
EAN / GTIN 4045197731074

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Fraises rotatives en carbure présentant une ténacité et une stabilité des arêtes de coupe élevées. La queue est en acier, si le ⌀ de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Denture universelle Z7 pour l'ébavurage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'arasement des soudures et l'usinage de surfaces planes. Convient à la fois à une utilisation manuelle et à un usage sur robot industriel.
Petites fraises limes rotatives en carbure avec ⌀ tige 3 mm.
comme 546910.
Forme Ogive bout rond (RBF).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Contenu:

10 fraises rotatives / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier