Bloc tiroir VARICOLOR® 7

Réf.: 974784 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 292 mm
Largeur 280 mm
Profondeur 356 mm
Type de produit Bacs de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974784 7
EAN / GTIN 4005546701943
Réf. fabricant 7607-27

Description

Exécution:

Bloc tiroir gris avec tiroirs de couleur. En ABS de haute qualité. Fonctionnement des tiroirs sans bruit, avec sécurité antibasculement. Pour formats jusqu’à DIN A4, C4, Folio et Letter Size. Avec porte-étiquettes transparents et étiquettes interchangeables. Empilable via les pieds antidérapants en plastique. Montage en série possible dans toutes les armoires de bureau standard et les meubles bas.
Avec 7 tiroirs colorés, 3 hauts et 4 bas.