Pince coupante diagonale pour l’électronique, coupe lisse, taillants puissants 135 mm

Réf.: 726702 135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 957 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: sans chanfrein
  • Matériau: Acier au carbone (C70)

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 135 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés sans chanfrein
Matériau Acier au carbone (C70)
Largeur tête 13,5 mm
Longueur de coupe 8 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 1,3 mm
Surface phosphaté anti-reflets
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726702 135
EAN / GTIN 4062406395018

Description

Exécution:

Pinces coupantes professionnelles avec coupe légèrement tranchante. Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin pour garantir une coupe précise. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD.

Matière(s):

En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.