Ruban adhésif Fast Ultra Conformable 3M™ 8045P, Gris, 100 mm x 25 m, 1.1 mm, 3 Rouleaux

Réf.: 7100108713
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100108713
EAN / GTIN 04054596240643
Réf. fabricant 7100108713
Article hors catalogue L01310 1848

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 100 mm

Description:

Le ruban 3M™ FAST-Ultra Conformable 8045 est un ruban d’étanchéité à l’air et à l'eau très conformable

Caractéristique(s):

Flexible et malléable en 3D// Flexible et malléable en 3D
étanche au clou, auto-soudable// étanche au clou, auto-soudable
utilisable jusqu'à -18 ⁰C, transformable jusqu'à 0 ⁰C// utilisable jusqu'à -18 ⁰C, transformable jusqu'à 0 ⁰C
Résistant aux UV jusqu'à 6 mois// Résistant aux UV jusqu'à 6 mois
Adhère aux matériaux de construction les plus courants sans utiliser de primaire// Adhère aux matériaux de construction les plus courants sans utiliser de primaire