Brosse fine Nylon lisse 0,30 mm P

Réf.: 576605 P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
235 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Perlon, lisse
Longueur totale L 225 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de travail L3 110 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Largeur de garnissage L1 20 mm
Nombre de rangées de garnissage 4
Matériau corps de base Plastique
Type de produit Brosses fines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 576605 P
EAN / GTIN 4017359350744
Réf. fabricant 18217242

Description

Exécution:

Longueur totale env. 225 mm, 4 rangées, surface de garnissage 110×20 mm, hauteur de garnissage 20 mm.
Corps en plastique, pour une utilisation dans des secteurs ayant des exigences élevées en matière d’hygiène.

Utilisation:

Garnissage très dense pour une grande précision lors de l’amélioration des surfaces.
Pour le nettoyage et l’application de solvants et de nettoyants.