Brosse métallique à main, avec manche en plastique Fil INOX ondulé 0,35 mm 3

Réf.: 575720 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage INOX, ondulé
Longueur totale L 285 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 130 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Nombre de rangées de garnissage 3
Matériau corps de base Plastique
Poignée Plastique
Homologation de l'industrie alimentaire oui
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575720 3
EAN / GTIN 4017359187746
Réf. fabricant 18543142

Description

Exécution:

Brosse à main, hauteur de garnissage 25 mm. Corps en plastique ergonomique avec trou de suspension; agréée pour les denrées alimentaires, longueur totale 285 mm.